Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Biegeform 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Biegeform 12 mm
Gedore Biegeform 12 mm
Gedore Biegeform 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628970
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4567210
EAN/GTIN:
     4017981243551
Suchbegriffe:
Biegesegment
Handbiegemaschinen
handbiegemaschinen dako
handbiegemaschinen
Gedore 243055 Biegeform
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Biegeradius:
35 mm
Gewicht kg:
0,410 kg
Hersteller:
Gedore
Rohrdurchmesser:
12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Biegesegmente, GEDORE, Biege-Segmente
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 104,09*
€ 131,10*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,64*
€ 132,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,22*
€ 132,81*
3 Tage
4
€ 5,45*
ab € 109,29*
€ 134,37*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 109,83*
€ 134,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.