Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p628857 Herst.-Nr.: 4536250 EAN/GTIN: 4017981210034 |
| |
|
| | |
| - Geringer Platzbedarf durch ratschenähnliche Arbeitsweise
- Je nach Bedarf verkürz- bzw. verlängerbar
- Ab ca. 80 mm Rohrinnen-Ø einsetzbar
- Blau einbrennlackiert
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schneidrädchen: | 5 | Gewicht kg: | 5,7 kg | Wandstärke: | 3,2-8,0 mm | Gewicht: | 5700 | Ausführung: | Rohrabschneider | Hersteller: | Gedore | Rohrdurchmesser: | 85 - 175 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohr-Abschneider, Glieder-Rohr-Abschneider, GEDORE |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 504,31* | € 571,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,44* | € 576,11* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,31* | € 576,11* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,35* | € 577,35* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 515,30* | € 579,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|