Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210200 Schneidrädchen zu 210015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4536410
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     210200
EAN/GTIN:
     4017981210201
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad gedore
schneidrad
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Bohrungs-Ø [mm]:
11 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nabenbreite [mm]:
11 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Rad-Ø:
50 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.