Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kraft-Vornschneider 160 mm, tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kraft-Vornschneider 160 mm, tauchisoliert
Gedore Kraft-Vornschneider 160 mm, tauchisoliert
Gedore Kraft-Vornschneider 160 mm, tauchisoliert
Gedore Kraft-Vornschneider 160 mm, tauchisoliert
Gedore Kraft-Vornschneider 160 mm, tauchisoliert
Gedore Kraft-Vornschneider 160 mm, tauchisoliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p627213
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6712230
EAN/GTIN:
     4010886671221
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider
• Nach DIN ISO 5748 • Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC • Für harten Draht/Pianodraht 1,6 mm • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen • JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen • TL = schwarz, mit blau getauchtem Griffschutz
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
160 mm
Gewicht kg:
0,242 kg
Hersteller:
Gedore
Typ:
Kraftvornschneider
Gesamtlänge:
160
Gewicht:
242
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
1,6
Schneidenlänge (L3):
6,9 mm
Kopfstärke (T1):
23,5 mm
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
27 mm
Länge:
160 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,47*
€ 24,20*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 19,30*
€ 24,44*
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 19,79*
€ 24,99*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,18*
€ 25,52*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,87*
€ 25,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.