Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626795
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612298
EAN/GTIN:
     4010886826058
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, vollisolierte Klinge • Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A • Mit schlagfestem Griff • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit schwarzer Spitze
Weitere Informationen:
Klingendicke:
1,2
Klingendurchmesser:
9,1 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Gewicht kg:
0,134 kg
Klingenlänge (L2):
150 mm
Schneidenbreite (a, b):
6,5 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Länge (L, L1):
260 mm
Griff:
Ja
Hersteller:
Gedore
Schaftlänge:
150
Abtriebsgröße:
6,5
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, VDE-Isolierung, VDE-Schraubenzieher, VDE-isoliert, Schlitzschrauben, Schlitz-Schrauben, GEDORE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,76*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,96*
€ 8,84*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,11*
€ 8,99*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 9,52*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2150 6,5
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.