Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 4 mm
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 4 mm
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 4 mm
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 4 mm
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 4 mm
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 4 mm
Gedore VDE-Schraubendreher Schlitz 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626793
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612255
EAN/GTIN:
     4010886826034
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
• VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900:2004, vollisolierte Klinge • Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A • Mit schlagfestem Griff • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit schwarzer Spitze
Weitere Informationen:
Schneidenbreite (a, b):
4,0 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Länge (L, L1):
185 mm
Klingendicke:
0,8
Klingendurchmesser:
6,7 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Gewicht kg:
0,058 kg
Klingenlänge (L2):
100 mm
Griff:
Ja
Hersteller:
Gedore
Schaftlänge:
100
Abtriebsgröße:
4
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,63*
€ 5,94*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,86*
€ 6,24*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,51*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 6,57*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2150 4
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.