Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PlusMinus SL/PZ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PlusMinus SL/PZ 2
Gedore VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PlusMinus SL/PZ 2
Gedore VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE PlusMinus SL/PZ 2
Artikel-Nr.:
     5417B-p626788
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824825
EAN/GTIN:
     4010886938683
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit, Tief in Schraubenschächten liegende Schrauben werden problemlos erreicht, Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Klingenlänge (L2):
100 mm
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Länge (L, L1):
210 mm
Abtriebsgröße:
2
Gewicht kg:
0,140 kg
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
140
Schaftlänge:
100
Gesamtlänge:
210
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive/Schlitz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 12,42*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,17*
€ 12,51*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,35*
€ 12,76*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 13,65*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,78*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.