Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Schraubendreher Innen-TORX, T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Schraubendreher Innen-TORX, T6
Gedore VDE-Schraubendreher Innen-TORX, T6
Gedore VDE-Schraubendreher Innen-TORX, T6
Artikel-Nr.:
     5417B-p626743
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824574
EAN/GTIN:
     4010886938492
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Schlüsselweite TORX:
1,69 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Länge (L, L1):
145 mm
Abtriebsgröße:
6
Klingendurchmesser:
5,4 mm
Gewicht kg:
0,100 kg
Schraubenmaß:
M2
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
145
Klingenlänge (L2):
60 mm
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T6
Schaftlänge:
60
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, torx-vde-schraubendreher t6, vde-schraubendreher (torx®), VDE-isoliert, Schraubenzieher, VDE, Torxschraubenzieher, Torxschraubendreher, isoliert
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,19*
€ 6,71*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,33*
€ 6,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 7,21*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,27*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.