Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE-Schraubendreher Innen-TORX, T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore VDE-Schraubendreher Innen-TORX, T5
Gedore VDE-Schraubendreher Innen-TORX, T5
Gedore VDE-Schraubendreher Innen-TORX, T5
Artikel-Nr.:
     5417B-p626742
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2824558
EAN/GTIN:
     4010886938485
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Weitere Informationen:
Schraubenmaß:
M1,8
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
145
Klingenlänge (L2):
60 mm
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T5
Schlüsselweite TORX:
1,42 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Länge (L, L1):
145 mm
Abtriebsgröße:
5
Klingendurchmesser:
5,4 mm
Gewicht kg:
0,055 kg
Schaftlänge:
60
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, vde-schraubendreher (torx®), 1000V, VDE, Torxschraubendreher, Torxschrauben, Torx-Schraubendreher, VDE-isoliert
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,23*
€ 6,78*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 6,99*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,30*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,35*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.