Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Antirutschmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Antirutschmatte
Gedore Antirutschmatte
Gedore Antirutschmatte
Gedore Antirutschmatte
Artikel-Nr.:
     5417B-p626352
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     5790250
EAN/GTIN:
     4010886579022
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
• Für alle Schubladen in GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken • Vielfältige Anwendungsgebiete: Werkstatt, Haushalt, Auto, Freizeit, etc. • Enorme Rutschfestigkeit auf vielen verschiedenen Untergründen • Individuell zuschneidbar • Temperaturbeständig: von -30 °C bis +100 °C • Schmelzpunkt ca. +250 °C • Schwer entflammbar • Chemikalienresistent • Stoßabsorbierend, geräuschmindernd • Maße: B 475 x L 2000 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Länge (L, L1):
2 m
Gewicht kg:
0,540 kg
Hersteller:
Gedore
Höhe:
60
Breite:
475 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,93*
€ 32,67*
1
€ 4,00*
ab € 24,83*
€ 32,99*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 25,80*
€ 33,85*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 25,85*
€ 34,13*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,15*
€ 34,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-142
ab € 99,75*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-19 IS
ab € 176,54*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-19
ab € 125,08*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-1993 T
ab € 105,39*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-1993 U-20
ab € 103,26*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2
ab € 81,12*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-20
ab € 183,96*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2133
ab € 61,74*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2150 PH
ab € 46,58*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2150 PZ
ab € 46,23*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2163 TX
ab € 46,18*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-2163 TXB
ab € 54,94*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-30
ab € 184,75*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-350
ab € 65,60*
Ähnlich
Gedore
1500 CT1-400
ab € 77,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.