Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Metallbügelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Metallbügelsäge
Gedore Metallbügelsäge
Gedore Metallbügelsäge
Artikel-Nr.:
     5417B-p625868
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6500210
EAN/GTIN:
     4010886650028
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
• Mit verstellbarem Stahlrohrbügel • Für 10" und 12" Metallsägeblätter, komplett mit 403 A-405 A • Sägeblatt einseitig (403 A-405 A) und zweiseitig (403 B-405 B) • Griff lackiert
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
410 mm
Gewicht kg:
0,411 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
410
Länge:
18.1/2 Zoll
Gewicht:
411
Blattlänge:
410
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen gedore, bügelsäge, GEDORE, Metall-Bügelsäge, Säge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,74*
€ 23,45*
1
€ 4,00*
ab € 17,29*
€ 23,64*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,50*
€ 23,66*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 24,18*
4 Tage
221
1
€ 5,50*
ab € 18,35*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
403 A-405 A
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.