Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Metallsäge (Schlüsselbartsäge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Metallsäge (Schlüsselbartsäge)
Gedore Metallsäge (Schlüsselbartsäge)
Gedore Metallsäge (Schlüsselbartsäge)
Artikel-Nr.:
     5417B-p625863
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6500050
EAN/GTIN:
     4010886650004
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
• Schlüsselbartsäge, glanzvernickelt • Ersatzsägeblatt 401 A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
350 mm
Sägeblattlänge:
350
Gewicht kg:
0,226 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
350
Länge:
13.3/4 Zoll
Gewicht:
226
Blattlänge:
350
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen gedore, bügelsäge, GEDORE, Kleinsäge, Metall-Säge, Säge, Schlüsselbartsäge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,92*
€ 21,49*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,56*
€ 21,66*
1
€ 4,00*
ab € 15,71*
€ 21,86*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 16,13*
€ 22,11*
7 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 16,18*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
401 A
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.