Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Profil-Schweiß-Gripzange 24"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Profil-Schweiß-Gripzange 24"
Gedore Profil-Schweiß-Gripzange 24"
Gedore Profil-Schweiß-Gripzange 24"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625629
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6410810
EAN/GTIN:
     4010886641088
Suchbegriffe:
C-Gripzange
Klammergripzange
Profilgripzange
Rollgabelschlüssel
• Zum Spannen von extrem sperrigen Profilen • Backen aus GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl geschmiedet und verschweißt • Besonders große Spanntiefe • Vernickelt • Auslösehebel blau tauchisoliert
Weitere Informationen:
Gewicht:
1428
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Öffnungstiefe:
16 Zoll
Länge (L, L1):
600 mm
Gewicht kg:
1,428 kg
Hersteller:
Gedore
Typ:
Schweiß-Gripzange
Länge:
600 Zoll
Spannweite:
16 Zoll
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,25*
€ 83,56*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,72*
€ 84,17*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,82*
€ 84,25*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 69,01*
€ 85,89*
5 Tage
9
€ 5,50*
ab € 69,54*
€ 86,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.