Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p624496 Herst.-Nr.: 5152640 EAN/GTIN: 4010886515266 |
| |
|
| | |
| • Für Steckschlüsseleinsätze • Maße: B 570 x T 25-45 mm • Aus Stahlblech, GEDORIT blau Weitere Informationen: | | Tiefe 2: | 25-45 mm | Gewicht kg: | 0,550 kg | Hersteller: | Gedore | Breite: | 570 mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, Werkzeug-Schale, Ablageschale, GEDORE, Ablage, Nussschale, Stecknussschale |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,30* | € 19,78* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,43* | € 19,78* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,09* | € 19,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,24* | € 20,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,53* | € 20,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|