Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" TiN Bit Schlitz, 25 mm, 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" TiN Bit Schlitz, 25 mm, 4 mm
KS Tools 1/4" TiN Bit Schlitz, 25 mm, 4 mm
KS Tools 1/4" TiN Bit Schlitz, 25 mm, 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p619226
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2620
EAN/GTIN:
     4042146553534
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz
  • Schlitz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • extrem harte Beschichtung
  • speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
  • titan-nitriert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
5
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
4
Vergütung Klingenmaterial:
Titan beschichtet
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Klingenlänge:
25
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 1/4", TiN, Bit, Schlitz,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
1
€ 19,90*
ab € 1,16*
€ 1,76*
9 Tage
166
1
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,03*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 2,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,54*
6 Tage
166
1
€ 5,99*
ab € 1,62*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.