Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-911.2620 Herst.-Nr.: 911.2620 EAN/GTIN: 4042146553534 |
| |
|
| | |
| - Schlitz
- mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- extrem harte Beschichtung
- speziell für Dauerbelastung bei Serienverschraubungen
- titan-nitriert
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Antriebsform: | Aussensechskantantrieb | Aufnahme in Zoll: | 1/4 " | Form: | Form C 6,35 | Gewicht [g]: | 5 g | Herstellernummer: | 911.2620 | Gesamtlänge L in mm: | 25.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | Titan beschichtet | Norm: | DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3 | Profil1: | Schlitz | Profilgrösse in Schlitz: | 4,0 mm | Variantenartikel: | 911.2620 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,16* | € 1,76* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,34* | € 2,03* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,54* | € 2,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,40* | € 2,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|