Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Rad-Ø 250 mm, Tragkraft 600 kg, Kugellager, Kunststoffrad, mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Rad-Ø 250 mm, Tragkraft 600 kg, Kugellager, Kunststoffrad, mit Feststeller
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Rad-Ø 250 mm, Tragkraft 600 kg, Kugellager, Kunststoffrad, mit Feststeller
BS Rollen Schwerlastrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Rad-Ø 250 mm, Tragkraft 600 kg, Kugellager, Kunststoffrad, mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     5417B-p616032
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885077020
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Geschlossener Gabelkopf
Weitere Informationen:
Lauffläche:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
11
Radkörper:
Kunststoff
Radbreite:
60
Ausladung:
55
Lager:
Kugellager
Hersteller:
BS Rollen
Raddurchmesser:
250
Tragkraft:
600
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Bauhöhe:
295
Gewicht:
4650
Plattengröße:
135x110 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, schwerlastrollen 600kg, BS, Rollen, Schwerlastrolle,, Lenkrolle, mit, Totalfeststeller,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
€ 7,90*
ab € 72,48*
€ 91,12*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 127,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,80*
€ 127,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.