Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80, Tragkraft 460 kg, Kugellager, Stahl-Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80, Tragkraft 460 kg, Kugellager, Stahl-Kern
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80, Tragkraft 460 kg, Kugellager, Stahl-Kern
BS Rollen PolyurethanRad-Ø 80, Tragkraft 460 kg, Kugellager, Stahl-Kern
Artikel-Nr.:
     5417B-p614456
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885030490
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad durchmesser 80mm
Polyurethanrad C40.80.20, Radkörper: Stahl, Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 +/- 3 Shore A, Kugellager, Rad-Ø 80 mm, Tragkraft 460 kg
Weitere Informationen:
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Radkörper:
Stahl
Radbreite:
50
Lager:
Kugellager
Raddurchmesser:
80
Tragkraft:
460
Gewicht:
820
Tragfähigkeit:
460 kg
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, BS, Rollen, PolyurethanRad-Ø, 80,, Tragkraft, 460
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,87*
€ 36,40*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,97*
€ 42,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.