|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p6138619 Herst.-Nr.: 5708997006979 EAN/GTIN: 5708997006979 |
| |
|
|  |  |
 | Hybrid-LED-Klappbaustrahler TOWER COMPACT CONNECT • 80 fest verbaute SMD-LED • Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar • Kunststoffgehäuse mit zwei unabhängig drehbaren Strahlern • Stativ mit Quick-Release-Funktion für sekundenschnelles Ein- und Ausklappen • Kann vom Stativ abgenommen werden • Ausklappbarer Haken und Stativaufnahme zur Befestigung • Schutzart IP30, Einsatz im Innenbereich • Betrieb direkt über 18-V-Akkus des CAS-Systems oder Scangrip-CAS-Netzteil sowie 18/20-V-Akkus führender Elektrowerkzeugmarken unter Verwendung eines Schnittstellen-Adapters der Connector-Serie Lieferung: Ohne Akku und ohne Netzteil. Weitere Informationen:  |  | Stromversorgung: | Hybrid | Hersteller: | Scangrip | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtung und Betriebsmittel | Energielabel_v2: | falsch | Farbtemperatur: | 6000 K | Lumen: | 2500/1250 lm | Leistung Watt: | 19,5 W |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 122,40* | € 153,69* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 124,14* | € 154,66* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 127,74* | € 161,44* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 126,05* | € 173,98* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 174,85* | € 215,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|