Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p6134836 Herst.-Nr.: 4932498271 EAN/GTIN: 4058546521400 |
| |
|
|  |  |
 | Milwaukee Softshell-Kapuzenjacke FREEFLEX
- FREEFLEX Beweglichkeit: Entwickelt, um sich bei der Arbeit frei zu bewegen, mit einem maßgeschneiderten 2-Wege-Stretchmaterial und voller Bewegungsfreiheit für Überkopfarbeiten
- Wind- und wasserabweisende Materialien: Gebaut zum Schutz vor wechselnden Bedingungen auf der Baustelle
- Innenseite aus gebürstetem Fleece: Bietet die nötige Wärme für die Arbeit am frühen Morgen, ohne aufzutragen
- Versteckte Kordelzüge: Bleiben beim Schneiden aus dem Weg
- Doppelt genähtes, verstärktes 3-Taschen-Design: Ermöglicht zusätzliche Werkzeugaufbewahrung und Funktionalität
- Strapazierfähige Rippstrickbündchen: Bequeme, elastische Bündchen schützen vor Wind und sind auch ohne Handschuhe leicht zu tragen
Weitere Informationen:  |  | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Material: | 97% Polyester / 3% Elasthan | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, Milwaukee, Softshell-Kapuzenjacke, FREEFLEX, Gr., S, schwarz |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 61,94* | € 83,23* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 62,70* | € 83,47* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 67,42* | € 87,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|