Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M fern-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M fern-green
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M fern-green
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M fern-green
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M fern-green
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M fern-green
Artikel-Nr.:
     5417B-p608716
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223167092
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren t shirts
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001

Ausführung:
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt mit Elasthan
  • Necktape - durchgehende, eingenähte Verstärkung im Nackenbereich für einen stabilen und komfortablen Sitz
  • ohne Seitennähte
  • Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Material:
100% Baumwolle, 150 g/m²
Weitere Informationen:
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Gewicht SKU (gr.):
143
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Bildverweis:
art\7179\detail_1005.jpg art\7179\detail_7264.jpg art\7179\detail_7265.jpg art\7179\detail_767.jpg art\7179\detail_9205.jpg artfarbe\39656\detail_5690.jpg artfarbe\39656\detail_5691.jpg artfarbe\39656\detail_5692.jpg artfarbe\39656\master.jpg
Farbkürzel:
fegr
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Gewicht Pack (gr.):
19
HERKUNFTSLAND:
Bangladesh
Gewicht (gr.):
143
Artikel:
JN001
Beschreibung:
"Rundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, ohne Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt "
Farbwerte CMYK:
C:100/M:0/Y:86/K: 3
Hersteller:
James & Nicholson
Farbewerte Pantone:
347C
Features:
Baumwolle Kurzarm ohne Seitennaht Rundhals
Größe:
M
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Farbe:
fern-green
Warengruppe:
T-Shirt
Marke:
James & Nicholson
Gewicht:
150 g/m²
Form:
kurzarm
Internetfarbe:
grün
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\39656\master.jpg
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Daiber-JN 001 Komfort-T-Shirt Gr. M fern-green
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.