| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p6021408 Herst.-Nr.: 059020k4104 EAN/GTIN: 4043738424362 |
| |
|
| | |
| Taillierter Schnitt, Rippstrickbündchen am Ausschnitt, kleines Etikett im Nacken, neutrales Größenlabel, 40° waschbar, nicht trocknergeeignet, nicht chemisch reinigen Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | lila | Größe: | XL | Farbe: | deep lilac | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | Achselshirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren shirt, Cotton, Classics-05.9020, Herren, T-Shirt, Gr., XL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,23* | € 6,68* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,26* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|