Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY OMEGA-Schraubzwinge GMZ-K 300/140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY OMEGA-Schraubzwinge GMZ-K 300/140
BESSEY OMEGA-Schraubzwinge GMZ-K 300/140
BESSEY OMEGA-Schraubzwinge GMZ-K 300/140
BESSEY OMEGA-Schraubzwinge GMZ-K 300/140
BESSEY OMEGA-Schraubzwinge GMZ-K 300/140
BESSEY OMEGA-Schraubzwinge GMZ-K 300/140
BESSEY OMEGA-Schraubzwinge GMZ-K 300/140
Artikel-Nr.:
     5417B-p600712
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158029481
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Festbügel mit patentiertem OMEGA-Bogen für weniger Spannkraftverlust selbst bei Vibrationen Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofilbreite:
25 mm
Schienenprofildicke:
12 mm
Ausladung:
140 mm
Gewicht:
1,84 kg
Spannweite:
300 mm
Hersteller:
BESSEY
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 36,15*
€ 42,69*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,56*
€ 43,97*
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 47,97*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,01*
€ 51,39*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 45,80*
€ 53,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 426,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,25*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM20ZK
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.