Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm
Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm
Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm
Knipex Kombizange, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verchromt 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p599807
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     03 05 140
EAN/GTIN:
     4003773039730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
03 05 140 Kombizange Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz.
Mit Schneiden für weichen und harten Draht.
Lange Schneiden für dickere Kabel.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
60 HRC.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 9,0mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 10,0mm²
Weitere Informationen:
Schneid-Ø hart:
1,8 mm
Oberflächenausführung:
verchromt
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Kopf:
verchromt
Typ:
Kombizange
Norm:
DIN ISO 5746
Schneidwert CU-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
9 mm
Schneid-Ø mittel:
2,8 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
10 mm²
Handgriff:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Gewicht:
139 g
Griffüberzug:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Länge:
140 mm
Oberflächenbehandlung:
verchromt
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange knipex, kombinationszange, kombinationszange 140mm, knipex, zange, 03 05 140, zangen, kombizange, kombizangen
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 12,79*
€ 15,92*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 13,14*
€ 16,24*
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 13,41*
€ 16,49*
6
€ 5,95*
ab € 13,83*
€ 16,49*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 13,31*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.