Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60
Artikel-Nr.:
     5417B-p598700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608643060
EAN/GTIN:
     3165140737739
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 305x25,4
Bosch Kreissägeblatt Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60
Weitere Informationen:
Nebenlöcher Ja/Nein:
Nein
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
2,6
Schnittbreite (b1) mm:
2,6
Breite:
2,2
Freiwinkel:
12
Grundpreis:
Nein
Schnittresultat:
4
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,6/2,2
Freiwinkel ° w2:
12
Spezifikation:
305 x 25,4 x 2,6 mm, 60
Blattstärke:
2,2
Außendurchmesser Zoll:
12
Zahnform:
Trapezflachzahn
Anzahl der Zähne:
60
Bohrungsdurchmesser:
25,4 mm
Außendurchmesser:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Bosch, Expert, for, Steel,, 305
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 62,45*
€ 78,63*
61 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,65*
€ 78,65*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,41*
€ 78,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 62,67*
€ 78,90*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,27*
€ 82,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601B28000
ab € 530,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.