Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525 Gr. L cerise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525 Gr. L cerise
ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525 Gr. L cerise
ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525 Gr. L cerise
Artikel-Nr.:
     5417B-p5977457
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0525320010
EAN/GTIN:
     5709245625157
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
ID Identity Poloshirt Herren Stretch 0525

Klassisches Poloshirt mit optimierter Passform in Piqué-Qualität mit Stretch. Nackenband, Nackenspiegel und Leiste mit Ton-in-Ton-Knöpfe. Minimales Einlaufen und große Farbauswahl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
350
Internetfarbe:
rot
Größe:
L
Farbe:
cerise
Material:
95% Baumwolle / 5% Elasthan
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, ID, Identity, Poloshirt, Herren, Stretch, 0525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.