| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5958992 Herst.-Nr.: 05005531001 EAN/GTIN: 4013288227973 |
| |
|
| | |
| 8100 SB 13 Zyklop Comfort Knarrensatz, Umschalthebel, 3/8"-Antrieb, zöllig, 11-tlg. 1x 8010 B Zyklop Comfort Knarre, mit Umschalthebel, mit 3/8"-Antrieb: 3/8" x 230 mm 9x 8790 B Impaktor Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb: 1/4"x30 mm, 5/16"x30 mm, 3/8"x30 mm, 7/16"x30 mm, 1/2"x30 mm, 9/16"x30 mm, 5/8"x30 mm, 11/16"x30 mm, 3/4"x30 mm 1x 8798 B Zyklop-Verlängerung, 3/8": 3/8" x 152,4 mm 11-tlg.er Zyklop Comfort Knarrensatz in leichter und robuster, langlebiger textiler Box. Die zweikomponentige Kunststoffummantelung der Zyklop Comfort Knarre macht die Arbeit auch bei Kälte angenehm und schützt gleichzeitig vor Beschädigungen von Oberflächen. Die Zyklop Impaktor Nüsse zeichnen sich durch überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen aus. Durch den Werkzeugfinder "Take it easy" (Farbkennzeichnung nach Größen) ist die benötigte Größe schnell zu Hand. Mit der Zyklop Verlängerung lassen sich auch nur schwer zu erreichende Schrauben und Muttern betätigen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 11 | Hersteller: | Wera |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 78,98* | € 97,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,34* | € 102,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,65* | € 115,90* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 91,51* | € 116,22* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,01* | € 119,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|