| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5958113 Herst.-Nr.: 0377590013 EAN/GTIN: 5708302057337 |
| |
|
| | |
| ID-Identity Poloshirt Damen 037
- EU-Ecolabel-zertifiziertes, strapazierfähiges Poloshirt mit klassischem Kragen- und Ärmelbündchen sowie zusätzlicher Verstärkung an Nacken- und Schulternähten
- Klassisches Design und gute Passform ohne Kompromisse bei der Bewegungsfreiheit
- Das Polo besteht aus verantwortungsbewusst hergestellter Baumwolle sowie recyceltem Polyester und wurde sowohl vor als auch nach dem Färben bei sehr hohen Temperaturen vorgeschrumpft, um zusätzliche Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grün | Größe: | 3XL | Farbe: | grün | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester, recycelt | Gewicht: | 354 | Form: | kurzarm | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,19* | € 33,09* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,01* | € 39,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|