Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 150 mm Korn 240 Lochform GLS47, SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 150 mm Korn 240 Lochform GLS47, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 150 mm Korn 240 Lochform GLS47, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 150 mm Korn 240 Lochform GLS47, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 150 mm Korn 240 Lochform GLS47, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 150 mm Korn 240 Lochform GLS47, SB-verpackt im Reiter
Artikel-Nr.:
     5417B-p5942811
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     669625
EAN/GTIN:
     4014855928576
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das kletthaftende Schleifpapier PS 22 K von Klingspor ist ein Universal-Schleifmittel für Holz und Metall. Dank seiner reißfesten Papierunterlage (E-Papier) ist es belastbar und langlebig. Klingspor bietet PS 22 K als Schleifscheibe für Exzenterschleifer, als dreieckiges Schleifblatt für Dreieckschleifer und als Schleifstreifen für Handklötze und Schwingschleifer an. Alle Versionen sind auch SB-verpackt erhältlich.

Außer für Holz und Metall aller Art kann das Schleifpapier PS 22 K auch für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtelmasse und Kunststoff eingesetzt werden. Das harte Korund-Korn in halboffener Streuung arbeitet aggressiv, das Schleifmittel setzt wenig zu und erzeugt ein homogenes Schliffbild. Optimale Ergebnisse werden beim Flächenschliff und beim Schleifen von leicht geformten Oberflächen mit Handschleifmaschinen erzielt. Durch die kletthaftende Rückseite lässt sich das Schleifpapier auf klettkaschierten Maschinen und Stütztellern schnell wechseln. Dank der großen Auswahl an Korngrößen stehen Schleifscheiben, Schleifblätter und Schleifstreifen für unterschiedlichste grobe und feine Arbeiten zur Verfügung.

Vorteile:
Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen
Weitere Informationen:
Korngröße:
240
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Lochform:
GLS47
Streuart:
halboffen
Unterlage:
Papier, ca. 250 g/qm, kaschiert
Type:
PS 22 K SB-verpackt
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Klingspor, PS, 22, K, Scheiben, kletthaftend,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,646* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.