Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend, 102 x 150 mm Korn 60 Lochform GLS67, SB-verpackt im Reiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend, 102 x 150 mm Korn 60 Lochform GLS67, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend, 102 x 150 mm Korn 60 Lochform GLS67, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend, 102 x 150 mm Korn 60 Lochform GLS67, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Streifen kletthaftend, 102 x 150 mm Korn 60 Lochform GLS67, SB-verpackt im Reiter
Artikel-Nr.:
     5417B-p5942669
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     665437
EAN/GTIN:
     4014855890095
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen
Weitere Informationen:
Type:
PS 22 K SB-verpackt
Kornart:
Korund
Korngröße:
60
Breite:
102
Lochform:
GLS67
Streuart:
halboffen
Unterlage:
Papier, ca. 250 g/qm, kaschiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.