Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee Sicherheitssandale Goch 31730 S1P ESD SRC Gr. 38 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elysee Sicherheitssandale Goch 31730 S1P ESD SRC Gr. 38 schwarz/blau
Elysee Sicherheitssandale Goch 31730 S1P ESD SRC Gr. 38 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5942163
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     31730-38
EAN/GTIN:
     4025888391336
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SCHWARZ/ BLAU EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
38
Farbe:
schwarz/blau
Ausführung:
Sandale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,52*
€ 63,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,63*
€ 88,75*
10 Tage
50
Frei Haus
ab € 72,73*
€ 94,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,75*
€ 105,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,42*
€ 104,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,50*
€ 93,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 73,80*
€ 87,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 67,63*
€ 80,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.