| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5937950 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2675.PL7542.S EAN/GTIN: 4060439169002 |
| |
|
| | |
| ESD Poloshirt Lady Premium Smooth PL7542
- Poloshirt PremiumSmooth mit hoher elektrostatischer Ableitfähigkeit
- PremiumSmooth-Funktionsgewebe (47% Baumwolle innen / 46% Mikropolyester außen / 7% Leitfasern)
- Gewicht 180g/m²
- weich
- leicht und atmungsaktiv
- mit sehr angenehmem Tragegefühl.
- Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1
- ESD Polo-Shirt Lady
- talliert
- kurzarm
- atmungsaktiv
- angenehmer Tragekomfort
- Gr. XS - 3XL
- Farbe dunkelblau
Weitere Informationen: | | Material: | 47% Baumwolle / 46% Mikropolyester / 7% Leitfasern | Internetfarbe: | blau | Größe: | S | Farbe: | dunkelblau | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), ESD Polo-Shirt, esd polo-shirt blau, esd polo-shirt, damen-poloshirt gr. s, ESD, Poloshirt, Lady, Premium, Smooth, PL7542 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 54,78* | € 71,64* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,00* | € 77,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|