Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Poloshirt Lady Premium Smooth PL7542 Gr. XS dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Poloshirt Lady Premium Smooth PL7542 Gr. XS dunkelblau
ESD Poloshirt Lady Premium Smooth PL7542 Gr. XS dunkelblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5937949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2675.PL7542.XS
EAN/GTIN:
     4060439168999
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
ESD Poloshirt Lady Premium Smooth PL7542

  • Poloshirt PremiumSmooth mit hoher elektrostatischer Ableitfähigkeit
  • PremiumSmooth-Funktionsgewebe (47% Baumwolle innen / 46% Mikropolyester außen / 7% Leitfasern)
  • Gewicht 180g/m²
  • weich
  • leicht und atmungsaktiv
  • mit sehr angenehmem Tragegefühl.
  • Entspricht der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1 
  • ESD Polo-Shirt Lady
  • talliert
  • kurzarm
  • atmungsaktiv
  • angenehmer Tragekomfort
  • Gr. XS - 3XL
  • Farbe dunkelblau
Weitere Informationen:
Material:
47% Baumwolle / 46% Mikropolyester / 7% Leitfasern
Internetfarbe:
blau
Größe:
XS
Farbe:
dunkelblau
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), ESD Polo-Shirt, damen-poloshirt dunkelblau xs, esd polo-shirt, esd polo-shirt blau, ESD, Poloshirt, Lady, Premium, Smooth, PL7542
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,50*
€ 71,69*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,99*
€ 77,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.