Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitssandale Scott 727651 S1P Gr. 40 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Sicherheitssandale Scott 727651 S1P Gr. 40 schwarz
Elten Sicherheitssandale Scott 727651 S1P Gr. 40 schwarz
Elten Sicherheitssandale Scott 727651 S1P Gr. 40 schwarz
Elten Sicherheitssandale Scott 727651 S1P Gr. 40 schwarz
Elten Sicherheitssandale Scott 727651 S1P Gr. 40 schwarz
Elten Sicherheitssandale Scott 727651 S1P Gr. 40 schwarz
Elten Sicherheitssandale Scott 727651 S1P Gr. 40 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5932338
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727651-40
EAN/GTIN:
     4060439168418
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Die leichte, ESD-fähige Sicherheitssandale SCOTT BOA ESD S1P der ELTEN Safeguard Serie ist mit einer Fersenschlaufe und dem innovativen BOA® Fit System für einen schnellen und mühelosen Ein- und Ausstieg ausgestattet. Die Zehenschutzkappe aus Aluminium, der metallfreie Durchtrittschutzsowie das Reflexmaterial im Schaft sorgen für die Sicherheit des Trägers. Frühzeitigen Verschleiß des Schuhs selbst verhindert ein PU-Spitzenschutz. Das Obermaterial der lederfrei ausgestattetenSicherheitssandale besteht aus Mikrofaser und Textilmaterial; sie ist dadurch auch für Lederallergiker geeignet. Rutschhemmung und guten Halt bietet die grobstollige Sohle. Eine semi-orthopädische Einlegesohle trägt zum Tragekomfort bei. Aufgrund ihrer großzügigen Passform mit breiter Zehenschutzkappe und viel Platz im Ristbereich ist diese Sicherheitssandale speziell für voluminöse Füße geeignet. Werden orthopädische Anpassungen benötigt, ist sie gemäß DGUV Regel 112-191 dafür zertifiziert!

ELTEN Sicherheitssandale SCOTT BOA ESD S1P


  • Mikroafer / Textilmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle DIMENSION PRO ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle SAFEGUARD
  • PU-Spitzenschutz
  • Aluminiumkappe
  • Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
  • BOA Fit System
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzkappe:
Aluminium
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
Textil
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Weitere Suchbegriffe: SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, elten s1p sandale, sandalen, elten sandale, Elten, Sicherheitssandale, Scott, 727651, S1P, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 132,18*
€ 164,98*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,82*
€ 170,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,98*
€ 196,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,77*
€ 193,70
pro Paar
ab 4 Paar
€ 162,71*
€ 193,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,01*
€ 184,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,75*
€ 165,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,18*
€ 157,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.