| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5921677 Herst.-Nr.: 4933493968 EAN/GTIN: 4058546511289 |
| |
|
| | |
| Schnelles und einfaches Ausschneiden von Sicherungen Zwei separate LED-Leuchten mit 350 Lumen Beleuchtung auf hoher Stufe Durch die einstellbaren Leistungsstufen kann die Lampe bis zu 10 Stunden lang mit einer vollen Akkuladung leuchten Die Leuchte ist für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert und verfügt über ein schlagfestes Aluminiumgehäuse und die Schutzklasse IP54 für Wasser- und Staubdichtigkeit Die Leuchte wird von einem USB-Akku mit 3,0 Ah betrieben, der eine ganztägige Laufzeit ermöglicht Bequemes Aufladen des REDLITHIUM USB-Akkus mit dem USB-C-Kabel über eine USB-Stromquelle oder eine Steckdose
Im Lieferumfang enthalten: 1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | IP Schutzklasse: | IP 54 | Leuchtkraft: | 350 lm | Stromquelle: | Akku | Hersteller: | Milwaukee | Gewicht: | 0,24 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug milwaukee, akku taschenlampe, Milwaukee, Akku-Leuchte, für, Hochspannungsarbeiten, L4HSL-301 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 113,72* | € 141,06* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 114,01* | € 141,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,91* | € 144,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,10* | € 151,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|