| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5921643 Herst.-Nr.: 4932493713 EAN/GTIN: 4058546508739 |
| |
|
| | |
| Flexible und leichte Allround-Sicherheitsstiefel für den Schutz von Handwerkern ENERGY FOAM Fersendämpfungskonstruktion für überragende Energierückgabe und maximalen Komfort STEP-RELEASE Ferse für einen bequemen und schnellen Schuhwechsel ROLLCAGE Fersenstabilisator für hohe Stabilität auch in anspruchsvollem Gelände Schnürsenkeltasche zur Aufbewahrung von Schnürsenkeln, um ungewolltes Öffnen, Stolperfallen und Beschädigungen der Schnürsenkel zu vermeiden Obermaterial aus Textil für ganztägige Belüftung und Atmungsaktivität Verstärkte Vorderseite zum Schutz der Zehenkappe vor Abrieb Metallfreie Konstruktion zum bequemen Passieren von Sicherheitsschleusen Hervorragender Grip, um ein Ausrutschen zu verhindern ESD (elektrostatische Entladung) zertifiziert Zertifiziert nach EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S1P | Größe: | 48 | Farbe: | schwarz/rot | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschutzstiefel größe 48, esd stiefel, Milwaukee, FLEXTRED, S1PS, Sicherheits-Schnürstiefel, schwarz, Größe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 93,79* | € 119,95* | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 96,92* | € 126,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 108,10* | € 136,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|