Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5903666 Herst.-Nr.: 602073850 EAN/GTIN: 4061792230491 |
| |
|
| | |
| Metabo Akku-Sauger AS 36-18 L 30 PC-CC, mit manueller Filterabreinigung und CordlessControl Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken
Im Lieferumfang enthalten: Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), CordlessControl Sender mit Fixierband Ø 35 mm, 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Bodendüse (300 mm breit), Fugendüse, Bürstendüse, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Professional, ohne Akkupack, ohne Ladegerät Weitere Informationen: | | Aufbewahrung: | Karton | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Gewicht ohne Akkupack: | 9,8 kg | Schlauch-Ø: | 32 mm | Akkuspannung: | 18 V | Filterfläche: | 3500 cm² | Behältervolumen: | 30 | Schlauchlänge: | 3,2 mm | Hersteller: | Metabo | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, akku-staubsauger metabo, akku handsauger, Metabo, AS, 36-18, L, 30 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 277,34* | € 356,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,41* | € 359,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,10* | € 374,60* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,03* | € 388,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 314,82* | € 396,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|