Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x13 mm Bohrung-Ø 12,7 mm Mittelweich SiC Fein für Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x13 mm Bohrung-Ø 12,7 mm Mittelweich SiC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x13 mm Bohrung-Ø 12,7 mm Mittelweich SiC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x13 mm Bohrung-Ø 12,7 mm Mittelweich SiC Fein für Finish
PFERD POLINOX verpresstes Vlies-Rad PNER Ø 150x13 mm Bohrung-Ø 12,7 mm Mittelweich SiC Fein für Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p5887977
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     47700200
EAN/GTIN:
     4007220493427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150x40
POLINOX-Kompaktschleifräder PNER bestehen aus mehreren stark komprimierten Vliesschichten, die mit einem speziellen Korn-Harz-System gebunden sind.
Durch unterschiedliche Kombinationen aus Verdichtung, Fasern, Korn und entsprechender Bindung entstehen Vliesprodukte mit sehr gutem Oberflächenfinish, hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit.
Mit diesen Werkzeugen kann ein breites Spektrum bei der Oberflächenbearbeitung, vom relativ groben Schliff bis zur Vorbereitung zum Polieren, abgedeckt werden.
Die Ausführung für Winkelschleifer und Kehlnahtschleifer ist besonders für die Bearbeitung von Kehlnähten und schwer zugänglichen Schlitzen oder Vertiefungen geeignet.
Mittelweiche Ausführung mit erhöhter Kantenfestigkeit und Standzeit für raue Angleich- und Poliereinsätze.
Gut zur Bearbeitung von Konturen geeignet.

Produktvorteile:
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
  • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
  • Optimale Konturenanpassung, da frei profilierbar.
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
5100
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
fein
Ausführung:
MW (mittelweich)
Bohrungsdurchmesser:
12,7 mm
Breite:
13 mm
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: PFERD, POLINOX, verpresstes, Vlies-Rad, PNER, Ø
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 38,67*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 45,00*
€ 48,28*
5 Tage
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 44,37*
€ 56,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4.828,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.