Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNL Ø 80x50 mm, Schaft-Ø 6 mm, A360 für Feinschliff und Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNL Ø 80x50 mm, Schaft-Ø 6 mm, A360 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNL Ø 80x50 mm, Schaft-Ø 6 mm, A360 für Feinschliff und Finish
PFERD POLINOX Vlies-Schleifstift PNL Ø 80x50 mm, Schaft-Ø 6 mm, A360 für Feinschliff und Finish
Artikel-Nr.:
     5417B-p5887973
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44698511
EAN/GTIN:
     4007220493724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
POLINOX-Schleifstifte bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist.
Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet.
Durch die dicht verpackten Lamellen wird eine hohe Standzeit erreicht.
Das Werkzeug wird hauptsächlich für die Flächenbearbeitung eingesetzt.

Produktvorteile:
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes.
  • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.
Weitere Informationen:
Kornart:
Vlies
Hersteller:
PFERD
Korngröße:
360
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kopfhöhe:
50
Durchmesser:
80 mm
Max. U/min:
7500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, fächerschleifer pferd 80x50, schleifspitze pferd, schleifstift, PFERD, POLINOX, Vlies-Schleifstift, PNL, Ø, 80x50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 10,42*
Lager 5417
1000
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 12,83*
4 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 13,04*
3 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 11,14*
€ 15,76*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 11,68*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12.830,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.