Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karlowsky Damenkasack Sara KY061 44 Black (ca. Pantone 419C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karlowsky Damenkasack Sara KY061 44 Black (ca. Pantone 419C)
Karlowsky Damenkasack Sara KY061 44 Black (ca. Pantone 419C)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5887597
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040857958778
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack schwarz
Köpergewebe, 215 g/m² | Hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht | Damenkasack in lockerer Passform | Englische Nähte | V-Ausschnitt, ohne Ärmel | 2 versteckte Seitentaschen | 1 aufgesetzte Brusttasche links | 4 Druckknöpfe | Rückenlänge bei Größe 38 ca. 82 cm | Industriewäschetauglich | Waschbar bis 95°C
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
44
Farbe:
schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
315
Ausführung:
Mantel
Weitere Suchbegriffe: kasack, karlowsky fashion kasack, Karlowsky, Damenkasack, Sara, KY061, 44, Black
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,34*
€ 30,93*
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 23,35*
€ 31,21*
10 Tage
52
€ 4,95*
ab € 23,36*
€ 31,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,30*
€ 33,71*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 41,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.