Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX Sicherheitsstiefel 3 S3 68742 Gr. 49 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX Sicherheitsstiefel 3 S3 68742 Gr. 49 schwarz
UVEX Sicherheitsstiefel 3 S3 68742 Gr. 49 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5886720
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6874249
EAN/GTIN:
     4031101942872
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
UVEX Sicherheitsstiefel 3 S3 68742

  • Der uvex 3 wurde speziell für die extremen Ansprüche innerhalb der schweren Anwendungen entwickelt
  • Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design
  • Er ist mit den neuesten uvex Technologien ausgestattet und schützt seine Träger:innen zuverlässig mit viel Komfort.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
49
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Stiefel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,07*
€ 118,02*
Frei Haus
ab € 97,83*
€ 118,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 118,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,47*
€ 121,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 99,77*
€ 122,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,17*
€ 145,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,43*
€ 138,55
pro Paar
ab 4 Paar
€ 116,08*
€ 138,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,83*
€ 130,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,24*
€ 126,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,77*
€ 118,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490749
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9490849
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9490949
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.