Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-111 Gr. 102 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-111 Gr. 102 anthrazit
GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-111 Gr. 102 anthrazit
GREIFF Herren-Sakko SF Premium 1141-666-111 Gr. 102 anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5836774
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386644636
EAN/GTIN:
     4035386644636
Suchbegriffe:
Anzug-Jacke
Anzugjacke
Jackett
Sacco
Herren-Sakko SF Premium Slim Fit, 2-Knopf, 2 Pattentaschen, 1 Brustleistentasche, Traveller Innenausstattung, Seitenschlitze, Rückenlänge 74 cm | Gr. 50 ·Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 42 - 54, 90 - 106
Weitere Informationen:
Farbcode:
111
Internetfarbe:
grau
Größe:
102
Farbe:
anthrazit
Form:
Slim Fit
Weitere Suchbegriffe: Sakko, sakko greiff, jackett, GREIFF, Herren-Sakko, SF, Premium, 1141-666-111, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 168,22*
€ 207,02*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,71*
€ 213,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.