| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5754777 Herst.-Nr.: 1631-2125-21-62 EAN/GTIN: 4035386658923 |
| |
|
| | |
| Herren-Jerseyweste RF Casual Regular Fit, 5-Knopf, 2 Leistentaschen, 1 Brustleistentasche, Rückenlänge 60 cm | Gr. 50 Weitere Informationen: | | Farbcode: | 021 | Internetfarbe: | blau | Größe: | 62 | Farbe: | blau meliert | Material: | Gewebe: 53% Polyester 43% Viskose 4% Elasthan, 270 g/m² Futter: 100% Polyester GRÖSSEN: 44 - 62 | Form: | Regular Fit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greiff, Herren, Jersey-Weste, RF, Casual, 1631-2125-021 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 73,13* | € 95,23* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,23* | € 101,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|