Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-16.2146 Damen Raglan Sweater Gr. 2XL navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-16.2146 Damen Raglan Sweater Gr. 2XL navy
Cotton Classics-16.2146 Damen Raglan Sweater Gr. 2XL navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p5750788
Hersteller:
     Cotton Classics
Herst.-Nr.:
     162146a3605
EAN/GTIN:
     4060439106601
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
damen-sweatshirt xxl
Cotton Classics-16.2146 Damen Raglan Sweater
  • Rippstrickbündchen aus Baumwolle/Lycra® an Ärmel und Saum
  • 240g/m², 80% Baumwolle, 20% Polyester
  • French Terry (innen nicht angeraut)
  • Taillierter Schnitt
  • Raglanärmel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Cotton Classic
Größe:
2XL
Farbe:
navy
Material:
240g/m², 80% Baumwolle, 20% Polyester
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: damen sweatshirt, damen-sweatshirt blau, Cotton, Classics-16.2146, Damen, Raglan, Sweater, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.