Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Oberfräse RP2302FC07, 2300 W, incl. Zubehör, MAKPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Oberfräse RP2302FC07, 2300 W, incl. Zubehör, MAKPAK
Makita Oberfräse RP2302FC07, 2300 W, incl. Zubehör, MAKPAK
Makita Oberfräse RP2302FC07, 2300 W, incl. Zubehör, MAKPAK
Artikel-Nr.:
     5417B-p5750276
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060439145723
Suchbegriffe:
Oberfräse
makita oberfräse 2300w
oberfräse makita
oberfräse
Makita Oberfräse RP2302FC07
2.300 W, 12 mm
Kraftvolle Oberfräse mit einem 2.300 W Motor für den professionellen Einsatz. Eine Konstantelektronik hält die Geschwindigkeit unter Last konstant. Variable Drehzahlregelung für viele Anwendungen. Schnell einstellbare und hohe Eintauchtiefe von 0 - 70 mm mit präziser Mikrosteuerung sowie drei voreingestellten Tiefenanschlägen. Übergroßes Kugellager für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs.
  • Grundplatte 170 x 155 mm.
  • Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
  • Für präzise Fräsanwendungen
  • 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
  • leuchtstarke Doppel-LED
  • Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

Im Lieferumfang enthalten:
122850-4: Absaugstutzen: 1
195136-9: Parallelanschlag : 1
344364-5: Kopierhülse 16,0mm: 1
763801-4: Spannhülse 6mm: 1
781030-7: Einmaulschlüssel SW 24: 1
821552-6: MAKPAC Gr. 4: 1
8352F0-3: Tiefziehteil f. MAKPAC: 1
A-86206: Spannhülse 8 mm: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Aufbewahrung:
MAKPAC
Maschine:
Ja
Gewicht:
6,2 kg
Höhe:
327 mm
Breite:
294 mm
Länge:
155 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
4 m
Leerlaufdrehzahl:
9000-23000 U/min
Leistungsaufnahme:
2300 W
Weitere Suchbegriffe: Makita, RP2302FC07,, 2300, W,, incl.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 415,58*
€ 485,96*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,50*
€ 491,74*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,96*
€ 578,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,91*
€ 577,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,60*
€ 515,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,96*
€ 508,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,58*
€ 494,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.