Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schrauberbit PH3 PH3 / 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Schrauberbit PH3 PH3 / 25 mm
Milwaukee Schrauberbit PH3 PH3 / 25 mm
Milwaukee Schrauberbit PH3 PH3 / 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p570545
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399588
EAN/GTIN:
     4002395362387
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung. Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870 °C ausgehärtet
Auf diese Weise entsteht ein 60-HRC-gehärteter Bit mit besonders langlebiger Bitspitze
Der Bitkörper ist aus hochwertigem S2-Stahl
Hochwertige Qualität: Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Milwaukee
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Verpackungseinheit (Stück):
25
Abtriebsgröße:
3
Klingenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bits ph 3, bit (phillips), bits ph 12x25mm, SCHRAUBERBIT PH3 25MM (25)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
25
€ 19,95*
ab € 0,3364*
€ 0,4408*
7 Tage
125
25
€ 7,99*
ab € 0,4028*
€ 0,5288*
4 Tage
unbekannt
125
Frei Haus
ab € 0,5382*
€ 0,6137*
5 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 0,6683*
€ 0,6683*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.