Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 32 mm HOLE DOZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 32 mm HOLE DOZER
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 32 mm HOLE DOZER
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 32 mm HOLE DOZER
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 32 mm HOLE DOZER
Milwaukee Lochsäge Bi-Metall 32 mm HOLE DOZER
Artikel-Nr.:
     5417B-p570464
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     49560062
EAN/GTIN:
     0045242192977
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Spitzentechnologie für unvergleichliche Standzeit
Zahngeometrie - Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel: - schnellere und aggressivere Schnitte. - Geringere Wärmeentwicklung für eine längere Standzeit der Verzahnung. - Größere Zahntiefen zur besseren Materialabfuhr. - Speziell geformte Zähne reduzieren das Verkanten in dünnen Materialien. - Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung. - Aufgrund der aggressiven Verzahnung und guten Materialabfuhr weniger Anspressdruck nötig
Zahnmaterial - Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil für beste Standzeiten auch in Metall. - Bi-Metall-Konstruktion - Elektronengeschweißte HSS-Verzahnung auf Spezialstahlkörper für optimale Schnittqualität und lange Standzeit. - Durch die hohe Verschleißfestigkeit der hochwertigen HSS-Legierung sind die Lochsägen ideal für anspruchsvolle Arbeiten, z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz
Lochsägenkörper - 1,27 mm starker Stahlkörper ist sehr stabil und gleichzeitig eigenelastisch. - Effektive Schnitttiefe von 41 mm
Heavy-Duty Rücken - Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen. - 4 Stiftlöcher zur leichten Arretierung des Adapters. - Präzise gefertigter, kreisrunder Rücken für optimalen Rundlauf
Einzigartige Aussparungen erleichertn die Entfernung des Bohrkerns
Anwendungen: - Modernste Produktionsverfahren gewährleisten einen exakten Rundlauf, so dass die Lochsägen sowohl in handgeführten Werkzeugen als auch mit Stationärgeräten verwendet werden können
Dieses hochwertige Lochsägensortiment ist die perfekte Lösung zum Schneiden von: - Stahl bis zu 1000 N/mm² Zugfestigkeit - Edelstahl und säurebeständiger Stahl - NE-Metalle - Gusseisen - Aluminium - Holz - MDF-Platten - Gipskartonplatten - Sandwichmaterialien - Kunststoff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schnitttiefe:
41
Menge:
1
Durchmesser:
32
max. Schnitttiefe:
41 mm
Hersteller:
Milwaukee
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Bi-Metall, 32, mm, HOLE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 9,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 9,16*
4 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 6,57*
€ 9,20*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 9,42*
32 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,94*
€ 9,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
49560002
€ 10,23*
Ähnlich
Milwaukee
49560012
€ 8,70*
Ähnlich
Milwaukee
49560014
€ 8,67*
Ähnlich
Milwaukee
49560023
€ 3,89*
Ähnlich
Milwaukee
49560024
€ 8,69*
Ähnlich
Milwaukee
49560027
€ 8,68*
Ähnlich
Milwaukee
49560032
€ 8,73*
Ähnlich
Milwaukee
49560037
€ 8,64*
Ähnlich
Milwaukee
49560043
€ 9,09*
Ähnlich
Milwaukee
49560047
€ 3,87*
Ähnlich
Milwaukee
49560052
€ 9,04*
Ähnlich
Milwaukee
49560057
€ 9,15*
Ähnlich
Milwaukee
49560067
€ 9,43*
Ähnlich
Milwaukee
49560072
€ 9,43*
Ähnlich
Milwaukee
49560077
€ 9,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.