Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Flachmeißel SDS-max 280 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Flachmeißel SDS-max 280 x 25 mm
Milwaukee Flachmeißel SDS-max 280 x 25 mm
Milwaukee Flachmeißel SDS-max 280 x 25 mm
Milwaukee Flachmeißel SDS-max 280 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p569762
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932343737
EAN/GTIN:
     4002395317530
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds max 280mm
flachmeißel sds
Geeignet für viele Meißel- und Abbrucharbeiten von Beton und harten Materialien
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
280
Breite:
25
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds max, Milwaukee, Flachmeißel, SDS-max, 280, x, 25
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 10,58*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 10,66*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 7,49*
€ 10,74*
7 Tage
5
€ 7,99*
ab € 9,16*
€ 13,01*
€ 5,95*
ab € 9,65*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.