Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Spachtelmeißel SDS-plus 250 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Spachtelmeißel SDS-plus 250 x 100 mm
Milwaukee Spachtelmeißel SDS-plus 250 x 100 mm
Milwaukee Spachtelmeißel SDS-plus 250 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p569756
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352919
EAN/GTIN:
     4002395375776
Suchbegriffe:
Breitmeißel
breitmeißel sds
breitmeißel
milwaukee breitmeißel
Geeignet zum Abziehen von Fußboden-Fliesenkleber, Teppich, Linoleum, PVC Fliesen, Farbe und Schmutz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
SDS-plus
Gesamtlänge:
250 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Spachtelmeißel
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Spachtelmeißel, SDS-plus, 250, x, 100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,31*
€ 82,94*
17 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,98*
€ 83,51*
7 Tage
5
€ 7,99*
ab € 78,19*
€ 96,82*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 69,77*
€ 100,57*
€ 5,95*
ab € 81,48*
€ 101,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.