| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5682385 Herst.-Nr.: 1986 570 110 XS EAN/GTIN: 4055301096746 |
| |
|
| | |
| Schlanke Silhouette, wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter, gefütterter Stehkragen, verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, geräumige Seitentaschen, Reflexelemente, seitliche Stretcheinsätze für mehr Bewegungsfreiheit, verlängerter Rücken Weitere Informationen: | | Passform: | Modern Fit | Internetfarbe: | blau | Größe: | XS | Farbe: | nachtblau | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 250g/m² | Ausführung: | Weste | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste marine, unterzieh weste, bp thermoweste, BP, 1986, 570, Gr., XS |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,17* | € 68,52* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,65* | € 68,83* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,31* | € 72,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,02* | € 83,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|